Beli tekiro clamp di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- COPELAND Filter DryerDeskripsi:The EK Liquid Line filter drier is a premium compacted bead filter drier with a 20 micron outlet pad for maximum filtration. The EK is a premium universal replacement liquid line filter drier for CFC, HCFC and HFC refrigerants including R-12, R-134a, R-22, R-404A, R-407C, R 410A, R-500, R-502, and R-507.
- TEKIRO C Clamp (Klem C)Deskripsi:TEKIRO KLEM C 8"Drop Forged Steel Body Swivel Head for Uneven Surfaces Comes in a set of 3 Pieces for Small Jobs Ideal for Jobs That Require High Clamping ForceCONTENT : 1 Pc TEKIRO KLEM C 8"Material : Carbon Steel
- TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)Deskripsi:TEKIRO KLEM SELANG 1/2" / HOSE CLAMP / TOOLS / PERKAKASKODE : GT-CH1680ORIGINAL TEKIROatribut:
- Material: Stainless Steel
- JAKEMY Crimping Tool (Tang Crimping)Deskripsi:Jakemy Crimper Plier LAN Network Cable RJ45 / RJ-11- JM-CT4-3Made of tool steel, durable and reliableJakemy Tang Crimper LAN Network Cable - JM-CT4-3 merupakan tang crimper yang dapat digunakan untuk konektor RJ-45(8 pin), RJ-11(6/4 pin). Selain itu dilengkapi juga dengan Cutter(pemotong kabel) dan Stripper(pemangkas serat kabel) yang terintegrasi.Isi kemasan1xJakemy Crimper Plier LAN Network Cable RJ45 / RJ-11- JM-CT4-3
- TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Pengups Kabel)Deskripsi:Automatic Wire Stripper TEKIRO - Tang Kupas Kabel Otomatis TekiroTEKIRO TANG PENGUPAS KABEL AUTOMATIS Merupakan alat untuk memotong atau mengupas kabel dengan bebagai macam ketebalan. Alat ini memiliki mata pisau beberapa ukuran mata sehingga tidak akan merusak kabel di dalamnya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong dan mengupas kabel.Material : CR-Vatribut:
- Size (inch): 8
- Tension Knob Micro Adjust (AWG/mm²): 30/0.05
- Dimension 1 (mm): 205
- Dimension 2 (mm): 48
- Dimension 3 (mm): 52
- Dimension 4 (mm): 152
- TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)Deskripsi:TEKIRO TANG CRIMPING 3 IN 1 memiliki beberapa fungsi yaitu memotong kabel mengelupas dan meng-crimping kabel. Tang ini biasa disebut juga dengan tang potong kabel atau tang potong kawatFungsi : memotong kabel, mengelupas kulit kabel dan meng-crimping kabel.Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size: 3 IN 1
- Dimension 1 (mm): 185
- Dimension 2 (mm): 52
- Dimension 3 (mm): 34
- AEROQUIP Hydraulic Hose Crimping Machineatribut:
- UNSPSC: 27121503
- Crimping Force (t): 35.3
- Frequency (Hz): 50
- Hydraulic Hose Type Compatibility: 1 to 2 Wire; 4 Spiral
- Manufacturer Part Number: ET1000-001
- Maximum Hose Crimping Size (inch): 1-1/4
- Maximum Operating Pressure (psi): 10000
- Minimum Hose Crimping Size (inch): 1-1/4
- Mounting Type: Bench Mount
- Oil Capacity (cu.in): 36
- Power Source: Manual
- Product Type: Crimping Machine
- Pump Type : External (No Pump Included)
- Sub Brand: AEROQUIP
- Tool Height (inch): 30
- Tool Length (inch): 33
- Tool Series: ET1000
- Tool Weight (lbs): 70
- Tool Width (inch): 25
- M-One Clamp Hose Stainless (Klem Selang)Deskripsi:High Quality Klem Selang / Hose Clampatribut:
- Body Material: Stainless Steel
- Screw Material: Iron
- Head Material: Iron
- SKF Needle Roller Bearing NK Series (Laher Bambu)Deskripsi:Single row needle roller bearings without an inner ring consist of an outer ring with a needle roller and cage assembly. They are an excellent choice for compact bearing arrangements in applications where hardened and ground raceways can be provided on the shaft. The outer ring includes two non-separable closure rings that act as flanges to guide the bearing axially.
- Parker Cooling Filter Dryers (Filter Kompresor)Deskripsi:Liquid line filter dryers are designed for use with CFC, HCFC, and HFC refrigerants in refrigeration and air conditioning systems. They are available with ODF, SAE flare, solder, and sweat connections.atribut:
- Package Quantity: 1
- Danfoss Thermostatic Expansion ValveDeskripsi:Expansi Danfoss TE2 Untuk pemakaian Freon R134 / R153A Nut ukuran 3/8 x 1/2 Made in Denmarkatribut:
- Temperature Range (°C): -40-10
- Body Material: Brass
- Capillary Tube Length (inch): 59
- Category: Art. 4, par. 3
- Direction: Angleway
- Flow Direction Indicator: Embossed 1-Way Arrow
- Fluid Group: 2
- Maximum Working Pressure (bar): 34
- Maximum Working Pressure (psig): 500
- Packing Format: Multi Pack
- Rated Capacity Condenser Range (N SI) (°C): OS = 6K tcond = 38 tevap = 4.4 tliq = 37
- Serviceable: TXV spare parts
- Superheat Setting: Adjustable
- BITLER Heavy Duty Hose Crimping MachineDeskripsi:Bitler Hose Crimping Machine - Bitler Hose Crimping machine is a mechanical device used to crimp or attach fittings to the ends of hydraulic or industrial hoses. It is commonly used in industries such as manufacturing, construction, agriculture, and automotive repair.atribut:
- Crimping Range (mm): 10 to 87, 1/4\" to 2\" (4layers)
- Voltage (V): 380
- Power (kW): 4
- Crimping Force (KN): 2000
- Die Sets: 13
- Dimensions (mm): 600x520x660
- Maximum Opening (mm): 130
- Phase: 3
- KRISBOW C Clamp (Klem C)Deskripsi:C Clamp 100mm adalah alat dengan bentuk c dengan tujuan untuk menjepit benda kerja sehingga dapat dilakukan proses pengerjaan selanjutnya. Pada alat ini terdapat ulir dan handle yang digunakan untuk memutar dan mengatur jaw clamp sehingga dapat disesuaikan ukuran penguncian yang dibutuhkan pada benda kerja. Alat ini sangat diperlukan untuk pengerjaan pengelasan atau kontruksi. C Clamp ini mempunyai dimensi 100x95x21mm. C Clamp sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: C Clamp
- Non Brand Clamp Hose Stainless (Klem Selang)atribut:
- Material: Body klem: Stainless steel, Kepala dan sekrup: steel (besi)
- COPELAND Core Dryer Filter (Filter AC)Deskripsi:Filter Core Drier Emerson dikonstruksi berupa Tabung Silinder yang di dalamnya terdapat Gel Silika yang Menyerap Uap Air pada Zat Pendingin. Produk Berkualitas serta Saringan Dilengkapi dengan Tutup Pengaman yang Terbuat dari Wood Metal Terbaik, Tutup Pengaman ini akan Cair bila Temperatur Zat Pendingin Mencapai Batas yang Ditentukan. Core Pengganti Universal dan Inti Filter Digunakan pada Shell ADKS dan STAS serta Shell Filter Drier Tipe Take-apart Kompetitif yang Serupa. Filter Drier Dipadatkan dengan Pad Outlet 20 mikron untuk Filtrasi Maksimum, Saluran Cair Pengganti Universal Premium untuk Refrigeran CFC, HCFC, dan HFC termasuk R-12, R-134a, R-22, R-404A, R-407C, R-410A, R-500, R- 502, dan R-507.
Daftar Harga tekiro clamp Terbaru October 2026
| Ultra Alfatec Hydraulic Fitting Crimping Machine (Mesin Pengepres Selang) | Rp1.099.900 |
| COPELAND Filter Dryer | Rp199.900 |
| TEKIRO C Clamp (Klem C) | Rp67.900 |
| TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang) | Rp1.900 |
| JAKEMY Crimping Tool (Tang Crimping) | Rp66.900 |
| TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Pengups Kabel) | Rp309.900 |
| TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping) | Rp339.900 |
| AEROQUIP Hydraulic Hose Crimping Machine | Rp95.999.900 |
| M-One Clamp Hose Stainless (Klem Selang) | Rp1.900 |
| TORA Clamp Hose (Klem Selang) | Rp1.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ecP111704516-1.jpg)

/75P103642257-2.jpg)
/9lP103642345-2.jpg)
/4oP108488168-1.jpg)
/kvP105678751-2.jpg)
/kdP105678733-3.jpg)

/q8P105458944-1.jpg)
/idP103195661-38.jpg)
/76P104068258-3.jpg)

/l1P109403757-1.jpg)

/ezP108938539-1.jpg)

/d1P103636469-7.jpg)
/ngP109299844-1.jpg)
/kxP112063753-1.jpg)
/3uP106395138-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)